Referencias
Panter:VERNIS LINK S1P 247-BLU/47
Rubix:798867142000
fabricante:447592100/47
EAN:8422044189268

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-47 VERNIS LINK S1P AZUL 247
Bota de seguridad ergonómica, flexible y ligera, de diseño actual y cierre mediante cordoneras. Corte en serraje natural y tejido Mesh hidrofugados, ambos muy transpirables que favorecen la aireación del pie. Calzado ergonómico desarrollado a partir del 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía. Piel serraje natural 1ª calidad transpirable con tratamiento hidrófugo + tejido Mesh. Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación (1100N), no metálicas. Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Amplio tallaje de fabricación con hormas ergonómicas adaptadas a la fisonomía del pie femenino y masculino. Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón. Nueva Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Plantilla antiestática completa y antibacteriana. Protección del tobillo sobredimensionada con acolchados antirrozaduras.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole. Tecnología Ergonomic
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 47 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | no |
| Sin metal | si |
| Tipo de suelas | pu+pu |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | piel serraje natural hidrofugado + tejido mesh |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,60 € Sin IVA
/ unidad
44,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47
