Referencias
GISS:899213
Rubix:799330018000
EAN:3660338528477






Documentos
Detalles de producto : BOTA T-39 VERDEA H S3L SR FO ESD
El calzado VERDEA H combina seguridad y compromiso medioambiental gracias a un corte de poliéster reciclado, más respetuoso y duradero.
Su suela de PU de doble densidad ofrece una amortiguación eficaz, una estabilidad óptima y resistencia a los hidrocarburos para un confort de larga duración.
El forro HighDry, transpirable y de secado rápido, garantiza un entorno seco y agradable incluso durante largas jornadas de trabajo.
Sin componentes metálicos y dotados de protección ESD, aseguran seguridad y confort en numerosos entornos, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Su suela de PU de doble densidad ofrece una amortiguación eficaz, una estabilidad óptima y resistencia a los hidrocarburos para un confort de larga duración.
El forro HighDry, transpirable y de secado rápido, garantiza un entorno seco y agradable incluso durante largas jornadas de trabajo.
Sin componentes metálicos y dotados de protección ESD, aseguran seguridad y confort en numerosos entornos, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Cualidades
Toma de poliéster reciclado
Comodidad duradera
Suela de PU de doble densidad
Comodidad duradera
Suela de PU de doble densidad
Aplicaciones
Adecuada para entornos húmedos, obras exteriores, construcción y trabajos públicos, con un enfoque más ecológico.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | poliéster |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3l sr fo |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,29 € Sin IVA
/ unidad
93,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39
