Referencias
Piab:0108273
Rubix:798385100000
fabricante:108273
brand logo
Resumen técnico
Materialpolyurethane 30/60 (pu)
Diámetro110 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BX110P.5K.G40.F


Ventosa BX10P Poliuretano 30/60

Cualidades

Adecuada para el ajuste de nivel y para superficies irregulares y porosas como cartón, etc.
En la ventosa bicolor, el fuelle y el labio de sellado tienen durezas diferentes, lo que hace que la ventosa sea fuerte y estable y, al mismo tiempo, suave y flexible
Ventosas DURAFLEX® fabricadas en un material especialmente desarrollado que presenta la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano
El material DURAFLEX® no deja marcas

Aplicaciones

Sin marcas, Piezas moldeadas por inyección de plástico, Chapa metálica seca, Cartón ondulado / cartón

Información técnica


Atributos
Materialpolyurethane 30/60 (pu)
Diámetro110 mm
Formafuelle
Tipowith filter, thread insert g3/8 male
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días