ZP2-14JS

Ventosa tipo corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-14JS
Rubix:798881312000
fabricante:ZP2-14JS
EAN:3618036476767
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro14 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-14JS


Las ventosas de vacío de la serie ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una línea completa de opciones de almohadillas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. ? Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño la flexibilidad para elegir la configuración de almohadilla apropiada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y poco habituales.

Cualidades

•Ventosa de vacío de servicio pesado
Pieza de repuesto
Diámetros de la almohadilla desde 40mm hasta 125mm
Cinco materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro14 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
9,00 € Sin IVA
/ unidad
10,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días