Referencias
SMC:ZP10DS
Rubix:798400356000
fabricante:ZP10DS
EAN:3618036478846

Documentos
Detalles de producto : ZP10DS
Las copas de vacío de la ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle— son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (D), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x15x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | ventosa profunda |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,09 € Sin IVA
/ unidad
9,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días