Referencias
Optibelt:3230V 723
Rubix:798380170000
fabricante:1578095
EAN:4014486197693




Detalles de producto : 3230V 723
El compuesto base consiste en un caucho de policloropreno con fibras incrustadas transversalmente a la dirección de marcha. El cordón de tensión de alta calidad y de estiramiento extremadamente bajo, de poliéster o aramida, está integrado en un compuesto amortiguador de caucho. Está eficazmente soportado por una superficie exterior textil y por el compuesto base. El compuesto base, provisto de sus fibras transversales incorporadas, proporciona rigidez transversal sin sacrificar la flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1684 g |
|---|---|
| Perfil | 3230v |
| Longitud indicativa | 72.3 '' |
| Altura | 13 mm |
| Anchura superior | 15 mm |
| Anchura inferior | 7.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,58 € Sin IVA
/ unidad
207,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
