Referencias
Optibelt:2830V 393
Rubix:798380132000
fabricante:1744275
EAN:4014486194821




Detalles de producto : 2830V 393
El compuesto base consiste en un caucho de policloropreno con fibras incrustadas transversalmente a la dirección de marcha. El cordón de tensión de alta calidad y de estiramiento extremadamente bajo, de poliéster o aramida, está integrado en un compuesto amortiguador de caucho. Está eficazmente soportado por una superficie exterior textil y por el compuesto base. El compuesto base, provisto de sus fibras transversales incorporadas, proporciona rigidez transversal sin sacrificar la flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 539 g |
|---|---|
| Perfil | 2830v |
| Longitud indicativa | 39.3 '' |
| Altura | 18 mm |
| Anchura superior | 15 mm |
| Anchura inferior | 9.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,51 € Sin IVA
/ unidad
91,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
