Referencias
Optibelt:1926V 250
Rubix:798380087000
fabricante:1619829
EAN:4014486192506




Detalles de producto : 1926V 250
El compuesto base consiste en un caucho de policloropreno con fibras incrustadas transversalmente a la dirección de marcha. El cordón de tensión de alta calidad y de estiramiento extremadamente bajo, de poliéster o aramida, está integrado en un compuesto amortiguador de caucho. Está eficazmente soportado por una superficie exterior textil y por el compuesto base. El compuesto base, provisto de sus fibras transversales incorporadas, proporciona rigidez transversal sin sacrificar la flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 202 g |
|---|---|
| Perfil | 1926v |
| Longitud indicativa | 25 '' |
| Altura | 18 mm |
| Anchura superior | 15 mm |
| Anchura inferior | 9.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,43 € Sin IVA
/ unidad
57,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
