Varilla roscada
Diámetro de rosca | 6 mm |
---|---|
Longitud | 1000 mm |
Material/acabado | Acero inoxidable |
Diámetro de rosca | 6 mm |
---|---|
Longitud | 1000 mm |
Material/acabado | Acero inoxidable |
Clase de resistencia | A4 |
Norma | DIN 976 |
Tipo de metal | A4 |
Categoría de calidad | A4 |
Entrega estimada (15) días