VUVS-LT30-M32C-MZD-G38-F8

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-LT30-M32C-MZD-G38-F8
Rubix:799262010000
fabricante:8036673
EAN:4052568429515
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-LT30-M32C-MZD-G38-F8


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
Rango de presión1/10 bar
78,14 € Sin IVA
/ unidad
94,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días