VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7-1C1

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:799261952000
fabricante:577512
EAN:4052568382117
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide festo 577512
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7-1C1


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide festo 577512
Número de puertos3
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico600 l/min
Materialnbr
Rango de presión-0,9...10
74,27 € Sin IVA
/ unidad
89,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días