La válvula de la serie PS1E es un estilo de apilamiento interno pilotado por aire con bobinas enchufables. Las funciones de válvula disponibles son 3/2, y 5/2 de solenoide simple y doble. Cada válvula está cableada individualmente con un conductor separado. Hay disponibles supresores de sobretensión con un LED indicador que se montan entre la bobina y el cuerpo de la válvula. El funcionamiento con piloto interno significa que la presión de suministro en el puerto nº 1 se dirige al extremo de la válvula, donde el operador de solenoide, cuando se acciona, permite el paso de la presión de suministro, que se aplica entonces al pistón para desplazar el carrete.