SYJA722-01F

Válvula neumática de 3 puertos SYJA300/500/700

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJA722-01F
Rubix:752200029043
fabricante:00043302
EAN:3618036146783
SYJA300/500/700, 3 Port Air Operated Valve / Body Ported

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SYJA722-01F


La SYJA, una válvula neumática de 3 puertos, está disponible en un estilo con puerto de cuerpo o montada en base.  El pequeño perfil de la SYJA aumenta la flexibilidad de diseño y minimiza los requisitos de espacio.
SYJA300/500/700, Valvula de Accionamiento Neumático de 3 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre la Válvula

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x55x18 mm
Peso neto80 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico724 l/min
57,04 Sin IVA
/ unidad
69,02 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h