VALVULA FF 1/2 I316 PS63 INOX CON CANDADO MANILLA AZUL KDNA HEMBRA-HEMBRA <<DESCATALOG>>

Válvula inox con candado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853553
Rubix:798948828000
EAN:3660338096358
STAINLESS STEEL VALVE, CAN BE LOCKED Diameter (inch) '' 1/2
Resumen técnico
Diámetro (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio64 bar
Documentos

Detalles de producto : VALVULA FF 1/2 I316 PS63 INOX CON CANDADO MANILLA AZUL KDNA HEMBRA-HEMBRA <<DESCATALOG>>


Normativa 97/23/CE: CE N.° 0035 o N.° 0036 - Categoria de riesgos II
Válvula de bola inox hembra-hembra 1/2"

Información técnica


Atributos
Diámetro (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio64 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,01 Sin IVA
/ unidad
31,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días