Referencias
Festo:VUVG-L18-B52-ZT-G14-1H2L-F1A
Rubix:799258036000
fabricante:8172846
EAN:4052568617981

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l18-b52-zt-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L18-B52-ZT-G14-1H2L-F1A
VUVG-L18-B52-ZT-G14-1H2& VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l18-b52-zt-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1380 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | -0,9 bar - 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,86 € Sin IVA
/ unidad
151,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días