VP544-5YZ1-03F-M-X585

Válvula de descompresión

Ver información técnica

Referencias

SMC:VP544-5YZ1-03F-M-X585
Rubix:799044523000
fabricante:VP544-5YZ1-03F-M-X585
brand logo

Resumen técnico

Tipopressure release valve (smc vp544-5yz1-03f-m-x585)
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VP544-5YZ1-03F-M-X585


Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una elevada capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W de serie, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula de división. Puede utilizarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

-Válvula de clapeta pilotada de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipopressure release valve (smc vp544-5yz1-03f-m-x585)
Número de puertos3
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1521 l/min
Rango de presión0,25–1,0 mpa (aria compressa)
Tamaño del puerto3/8
Presión de servicio mín.2.5 bar
592,52 € Sin IVA
/ unidad
716,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días