Referencias
Norgren:V04Z486L-Q116A
Rubix:798866218000
fabricante:V04Z486L-Q116A

Detalles de producto : V04Z486L-Q116A
3/2 Solenoid Valve
Información técnica
Atributos
| Tipo | 3/2 solenoid valve |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 95 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 0 - 10 |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,79 € Sin IVA
/ unidad
164,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
