ZAPATO T-40 68298 UVEX 1 G2 S1 FO SR ANCHO 11
UVEX ZAPATO DE SEGURIDAD 1 G2 68298 ESDG S1 W11
Ver información técnicaReferencias
Uvex:6829840
Rubix:799201461000
fabricante:6829840
EAN:4031101927329

Detalles de producto : ZAPATO T-40 68298 UVEX 1 G2 S1 FO SR ANCHO 11
- zapato bajo de seguridad en clase de seguridad S1 SRC de acuerdo con la norma EN ISO 20345:2011- cumple con las especificaciones ESD con resistencia a fugas inferior a 35 megaohmios- material superior transpirable de microvelour- uvex i-PUREnrj con excelentes propiedades de amortiguación y retorno de energía- nueva puntera de plástico uvex xenova®.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | poliéster |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,38 € Sin IVA
/ unidad
111,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40