Referencias
Uvex:8545849
Rubix:799201549000
EAN:4031101534916

Detalles de producto : BOTA T-49 85458 UVEX 1 S2 FO SR ANCHO 11
Equipamiento de alto nivel Uvex 1 redefine el rendimiento El calzado de seguridad Uvex 1 protege y favorece el movimiento natural del cuerpo humano. Gracias a las últimas investigaciones fisiológicas y a una tecnología innovadora, la presión y la tensión sobre el sistema musculoesquelético se reducen durante el trabajo, para una comodidad de uso óptima. El diseño ergonómico y ligero garantiza un equilibrio perfecto entre protección y comodidad. El diseño de la Uvex 1 se caracteriza por líneas claras y menos presión y tensión. El Red Dot Design Award 2013 fue concedido a la uvex 1 8543 S1 SRC y a la uvex 1 8512 S1 SRC.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 49 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | microvellón |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,75 € Sin IVA
/ unidad
121,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
49