US 8,70 13,00 1,00 S304 NB7034

USIT-Rings Junta de fijación

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Dichtomatik:67159580
Rubix:799074015000
fabricante:67159580
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8.7 mm
Diámetro exterior13 mm
Grosor1 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : US 8,70 13,00 1,00 S304 NB7034


Cualidades

-Labio de estanqueidad de elastómero vulcanizado en el interior
Material de estanqueidad: NBR, FKM
Material del anillo metálico: Acero estándar SAE 1008
(1. 0330), zincado (sin CR VI) / inoxidable
Y acero resistente a los ácidos AISI 304 (1. 4301)

Aplicaciones

Sellado estático para uniones roscadas y juntas de brida (ingeniería mecánica, construcción de depósitos y aparatos)

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior8.7 mm
Diámetro exterior13 mm
Grosor1 mm
Materialnbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,15 Sin IVA
/ unidad
6,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días