La función principal de los racores de tubo hidráulico de alta presión de tubo a tubo Ermeto DIN es conectar diferentes cantidades de tubos. Esta amplia gama de racores de tubos hidráulicos de alta presión de tubo a tubo Ermeto DIN, tipos G, GR, W, T, TR, K, SV, hasta WSV, está disponible en acero con superficies sin Cr(VI) y en una versión de acero inoxidable. Según la aplicación específica, se pueden suministrar los racores con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).
Cualidades
•Alta resistencia a la corrosión: El tratamiento de superficie sin Cr(VI) proporciona una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas de óxido blanco. Este atributo ayuda a prolongar el ciclo vital de los racores|•Superficie de acero inoxidable: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión DIN Ermeto de tubo a tubo, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones|•Alta presión: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN de tubo a tubo se pueden utilizar en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que los racores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones