BOTA T-46 STEGO ESD S3 CI SRC

U-Power RL10376 Stego S3 Botas de seguridad negras

Ver información técnica

Referencias

U-Power:RL10376-46
Rubix:799078839000
fabricante:RL10376 46
EAN:8033546376416
brand logo

Resumen técnico

Colornegro
EU Talla del zapato46
Material Principalsintético
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-46 STEGO ESD S3 CI SRC


RedLion Safety Shoes, con puntera AirToe® de aluminio y sistema anti-perforación Save&Flex PLUS, diseñado para garantizar una alta comodidad del ajuste. Alta, ligera, con empeine hidrorrepelente en Putek PLUS® altamente resistente a la abrasión, cierre con cordones y lengüeta con fuelle en nylon acolchado para asegurar un bienestar prolongado del pie. Estos zapatos de trabajo son capaces de garantizar confort y ligereza gracias a la suela con el innovador sistema Infinergy® y a la entresuela de PU expandido. El tacón multifuncional y la banda de rodadura compacta de PU proporcionan agarre, seguridad y estabilidad postural. Este calzado cumple las normas de seguridad S3 SRC CI ESD y es adecuado para su uso en ambientes húmedos, transporte y logística, el sector terciario y los servicios.

Información técnica


Atributos
Colornegro
EU Talla del zapato46
Material Principalsintético
Impermeablesi
Sin metalsi
Tipo de suelaspu/pu e infinergy®
Protección metatarsianasi
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Talla del zapato UK11
125,68 € Sin IVA
/ unidad
152,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

46

Tipo de suelas