Referencias
U-Power:BC20315 48
Rubix:799242977000
fabricante:0BC20315 48
EAN:8033546093191



Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-48 TUDOR S1P SRC
Zapatos de seguridad bajos, u power, clásicos y resistentes de la línea "Style & Job", con empeine en cuero serraje con inserciones textiles ultratranspirables, puntera de acero, anti-perforación, antideslizante, lámina ergonómica de acero y suela PU / PU, S1P SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,56 € Sin IVA
/ unidad
61,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48