Referencias
U-Power:US20289/39
Rubix:799304743000
fabricante:US20289/39
EAN:8033546069158

Detalles de producto : ZAPATILLA T-39 HESTON GREEN OB E FO SR
Perfecta para acompañarte en cualquier momento del día, este calzado combina un estilo contemporáneo con un toque de inspiración running.
Cuando se habla de calzado, el EVA es uno de los materiales más utilizados para crear suelas cómodas y resistentes. Esta tecnología se ha convertido en un imprescindible para el calzado deportivo y de trabajo, pero no solo para eso. Gracias a sus propiedades de suavidad y flexibilidad, el EVA ofrece una excelente amortiguación y un alto índice de absorción de impactos y vibraciones.
Empeine de malla de nylon con acabado láser, revestido con forro transpirable
Plantilla U-Power MEMORY FOAM
Suela de EVA
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Clase de protección: OB E FO SR
Cuando se habla de calzado, el EVA es uno de los materiales más utilizados para crear suelas cómodas y resistentes. Esta tecnología se ha convertido en un imprescindible para el calzado deportivo y de trabajo, pero no solo para eso. Gracias a sus propiedades de suavidad y flexibilidad, el EVA ofrece una excelente amortiguación y un alto índice de absorción de impactos y vibraciones.
Empeine de malla de nylon con acabado láser, revestido con forro transpirable
Plantilla U-Power MEMORY FOAM
Suela de EVA
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Clase de protección: OB E FO SR
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | verde |
| Material Principal | nilón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39