W 13

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:W 13
Rubix:365113000010
EAN:7316570047035
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior657352 mm
Diámetro exterior90.881 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : W 13


Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Las arandelas de fijación W son dispositivos de fijación que se utilizan para asegurar las tuercas de fijación AN y N en un eje o manguito de fijación y evitar que se aflojen involuntariamente. Las arandelas de fijación encajan en un chavetero del eje o de la rosca del manguito de fijación. Fijan la tuerca en su posición cuando una de las lengüetas de la arandela se dobla hacia una de las ranuras del diámetro exterior de la tuerca de fijación. Una arandela de fijación nueva debe utilizarse cada vez que se instala la tuerca de fijación correspondiente.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior657352 mm
Diámetro exterior90.881 mm
Anchura90.881 mm
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas