DIN 315 M4 INOX A2 TUERCA MARIPOSA- REF ECOR4A2 <<DESCATALOGADO>>

Tuerca mariposa

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:ECOR4A2
Rubix:798942624000
fabricante:881079
EAN:3660338345623
WING NUT Wire Stainless steel diameter mm 4
brand logo
Resumen técnico
Material/acabadoacero inoxidable a2
Para tornillosm4
Diámetro de rosca4 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DIN 315 M4 INOX A2 TUERCA MARIPOSA- REF ECOR4A2 <<DESCATALOGADO>>


Tuerca mariposa DIN 315
Ø4
brand logo

Información técnica


Atributos
Material/acabadoacero inoxidable a2
Para tornillosm4
Diámetro de rosca4 mm
Normadin 315
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,30 Sin IVA
/ unidad
0,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Para tornillos

Diámetro de rosca

Seleccione variantes (5)