Referencias
SMC:TS0806R-20
Rubix:752101971043
fabricante:TS0806R-20

Documentos
Detalles de producto : TS0806R-20
Series TS, para presión de aire general. Tubo de nailon blando disponible en 6 colores diferentes y en 2 tamaños de rollo. Rollos de 100 metros disponibles solo en negro y blanco.
TS, Tubo de nilón flexible, Tamaño sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 439 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | rojo |
| Material | nylon 12 (pa12) |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,71 € Sin IVA
/ unidad
60,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días