Referencias
SMC:T1209G-20
Rubix:798398704000
fabricante:00071926
EAN:3618036144888
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior12 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : T1209G-20


Diámetro exterior del tubo aplicable Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura de funcionamiento: -40 a 100 °C para el aire y 0 a 70 °C para el agua.
T, Tubo de nilón, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto900 g
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior12 mm
Colorverde
Materialnailon 12
Longitud del rollo20 m
Temperatura mín.-20 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,18 Sin IVA
/ unidad
86,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días