Referencias
Festo:PQ-PA-18X2X3000
Rubix:798197772000
fabricante:177730
EAN:4052568075637
PQ-PA-18X2X3000 Plastic pipe
Documentos

Detalles de producto : PQ-PA-18X2X3000


Tubo de plástico PQ-PA-18X2X3000 para aire comprimido, vacío o líquidos. Suministrado en longitudes de 3 m. Diámetro exterior=18 mm, Diámetro interior=14 mm, Presión de servicio dependiente de la temperatura=-0,95 - 15 bar, Temperatura del medio=-25 - 75 °C, Temperatura ambiente=-25 - 75 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto104 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días