Detalles de producto : 1025U10R08 TUBO POLIURETANO POLIETER FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25M DIAM EXT. 10MM CRISTAL
Los 3 materiales específicos del poliuretano -éter, éster y "cristal" de grado alimentario- ofrecen una excelente flexibilidad y un uso excepcional en una amplia gama de aplicaciones, permitiendo una reducción de espacio de hasta el 50% en comparación con los tubos semirrígidos de PA.
Cualidades
• Excellent Mechanical Properties • Consistent tensile strength for optimum longevity • Optimal bend radius • Good vibration absorption • Unsurpassed abrasion resistance for a single layer tubing • UV-resistant • Superior vacuum capability due to surface hardness • Remaining length marking • Silicone-free• 3 Material Grades • PU ester: perfect for pneumatic applications • PU ether: no water absorption; superior chemical resistance to PU ester • PU ether food-grade "crystal":identification of fluids and circuitschemical resistance superior to PU etherimproved longevity
Aplicaciones
Compressed Air and Industrial Fluids Conveying, Standard Pneumatic Applications Requiring Rapid Cycles, Suitable for Vacuum Applications