Detalles de producto : 1471P08 04 13 TUBO POLIAMIDA EN ESPIRAL DE 4 M CON ROSCA DIAM EXTERIOR 8MM AZUL
Adecuado para instalaciones dinámicas. Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo. Excelente resistencia a la presión y la temperatura combinada con compatibilidad química.
Cualidades
• Excellent Mechanical Properties
• Low pressure drop
• Good chemical compatibility
• Self-retracting
• Identical technical performance to PA tubing
• Silicone-free• Comprehensive Range
• Ready-to-use
• Various colours for circuit identification
• Available with pre-assembled connectors
Aplicaciones
• Machine Tools
• Primary Metal Refining and Processing
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Transportation
• Compressed Air and Lubricants Conveying
• Maintenance Workshop
• Industrial Cleaning
• Car Washing
• Power Hand Tools