Tubo de plástico
Diámetro interior | 5.7 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 8 mm |
Longitud del rollo | 50 m |
Diámetro interior | 5.7 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 8 mm |
Longitud del rollo | 50 m |
Área de temperatura | -35/+60 °C |
Color | Azul |
Radio de curva | 37 mm |
Material | Polyurethane |
Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
Presión de servicio máx. | 10 bar |
En stock; entrega ≈24/48h