ROLLO 100 MT BIPOLIMERO 10X8 MM AMARILLO
TUBO BIPOLÍMERO (BI-PO)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:860537
Rubix:798947491000
EAN:3660338153952


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | amarillo |
Documentos
Detalles de producto : ROLLO 100 MT BIPOLIMERO 10X8 MM AMARILLO
El tubo MECALINE Bi-Polímero es muy innovador combinando en un solo producto las mejores propiedades del Poliuretano y la Poliamida. Una receta exclusiva de copolímeros que otorga al tubo una alta flexibilidad y comportamiento de torsión, muy buena estabilidad dimensional, buena resistencia a la hidrólisis, buena resistencia química, excelente resistencia a la temperatura (de -40°C a +100°C).
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | amarillo |
| Material | bi-po |
| Longitud del rollo | 100 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,21 € Sin IVA
/ unidad
317,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días