TUBO PA 12 HL RIGID 4X2 100M


TUBERÍA DE POLIAMIDA RÍGIDA (PA12 HL) - ALTA PRESIÓN

Referencias
mecaline:884760
rubix:798947103000
ean:3660338381133
Resumen técnico
Diámetro interior2 mm
Diámetro exterior4 mm
ColorNegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TUBO PA 12 HL RIGID 4X2 100M


Los tubos rígidos MECALINE PA12 HL se utilizan generalmente para sistemas de lubricación y neblina debido a sus excelentes propiedades mecánicas y químicas.
Temperatura: -40 ºC/+130 ºC
Tubo PA 12 HL RIGID 4X2 100M

Aplicaciones

Los tubos rígidos PA12 HL se utilizan generalmente para sistemas de lubricación y neblina gracias a sus excelentes propiedades mecánicas y químicas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior2 mm
Diámetro exterior4 mm
ColorNegro
Longitud del rollo100 m
Presión de servicio máx.89 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,70 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días