AL50-F06-D

Tratamiento del aire - FRL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AL50-F06-D
Rubix:799245485000
fabricante:02225921
brand logo

Resumen técnico

Materialpolicarbonato
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/4 ''
Tasa de flujo volumétrico8000 l/min

Documentos

Detalles de producto : AL50-F06-D


Lubricador modular disponible en tamaños 20, 30, 40, 50, 60. Conexiones disponibles en tamaños 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Cubeta de policarbonato + orificio de descarga de lubricante: estándar. Sentido de flujo de izquierda a derecha. Placa de características y manómetro en unidades MPa. Caudal máximo hasta 8000 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Aplicaciones

Todas las industrias.

Información técnica


Atributos
Materialpolicarbonato
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/4 ''
Tasa de flujo volumétrico8000 l/min
66,60 Sin IVA
/ unidad
80,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días