8004NS M20-TRONCOS ROSCA A LA IZQUIERDA
Tramos para tensores derechos - negros
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8004NS M20
Rubix:798162414000
fabricante:080040120
EAN:8014230617046
Detalles de producto : 8004NS M20-TRONCOS ROSCA A LA IZQUIERDA
Tramos para tensores derechos – negros. Análisis de laboratorio: análisis químico y ensayo de tracción. Coeficiente de seguridad: 4. Certificados disponibles: especificación de producto e informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN 10204. Gama: ROBUR. La verificación se realiza según especificaciones y normas internas con referencia a la norma UNI EN ISO 9001. El artículo se somete a una serie de estrictos controles por muestreo para comprobar su funcionalidad prestacional y su conformidad con las especificaciones. El tamaño de la muestra y los correspondientes planes de muestreo se eligen en función de la característica a verificar, de acuerdo con lo previsto por la norma UNI ISO 2859/1, y los resultados se archivan en la oficina de calidad de la planta de Sulmona.
Cualidades
Tramos para tensores derechos - negros
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 445 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,31 € Sin IVA
/ unidad
6,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


