Detalles de producto : BUZO T-M P4565 BLANCO/ROJO TIPO 4/5/6
Utilice la prenda de protección 3M™ 4565 como barrera superior frente a partículas peligrosas, salpicaduras de algunos líquidos y aerosoles hasta de Tipo 4. Esta prenda de protección 3M 4565 de color blanco tiene costuras reconocibles de color rojo y cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen la EN 14126 sobre agentes infecciosos, la EN 1073-2 sobre resistencia contra partículas radiactivas, la EN 1149, la EN ISO 13688, la EN 13034 referente a salpicaduras de líquidos tipo 6 y la EN ISO 13982-1 sobre partículas sólidas suspendidas en el aire tipo 5 Pulverización de líquidos de tipo 4 EN 14605. Las costuras selladas reducen los puntos de exposición de la piel por el desgarro y reducen el riesgo de fugas internas por productos químicos o partículas. La prenda de protección también ofrece Til clase 2 en contaminación por partículas radiactivas EN1073-2, lo que significa que tiene muy buena resistencia a las partículas, además de resistencia a la pulverización de líquidos. Está hecha con un laminado de PE no microporoso, lo que significa que ofrece protección química con resistencia a la impregnación probada contra determinadas sustancias químicas. Los puños de punto y la cintura y los tobillos elásticos hacen que el usuario se sienta más cómodo y aumentan la libertad de movimiento, mientras que el material ofrece un nivel muy bajo de desprendimiento de fibras y reduce la contaminación ambiental. El diseño de capucha de 3 paneles es compatible con EPI (equipos de protección individual) adicionales. Las cremalleras de doble sentido y las solapas completamente sellables reducen el riesgo de exposición de la piel protegen de los contaminantes. Esta prenda de protección también tiene un tratamiento antiestático según EN 1149, que reduce las descarga estática y reduce el riesgo de chispa y encendido. Usar la prenda de 3M 4565 ofrece tranquilidad en materia de seguridad y protección. Por lo tanto, es un recurso esencial para los trabajadores.
La prenda de protección 4565 de 3M™ tiene las características de comodidad deseables y proporciona una barrera resistente contra algunos productos químicos, aerosoles líquidos y partículas. Al no ser microporosa, la prenda de protección 3M 4565 ofrece protección química con resistencia probada a la permeabilidad; también está homologada conforme a la norma EN 14126 sobre agentes infecciosos.
Cualidades
Prenda de protección de tipo 4/5/6 diseñada para ofrecer una protección ideal contra partículas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquidos limitadas
Fabricado en material bicomponente no tejido con laminado de PE y desprendimiento de fibras muy bajo, con una caída evidentemente cómoda
Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Costuras selladas por la prenda para una mayor sujeción y resistencia, lo cual reduce el riesgo de desgarro y exposición
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Aplicaciones
Inspection, asbestos site preparation and insulation, chemical products mixing and handling, clean rooms, light industrial cleaning, machine maintenance, paint and coating, resins, pesticide spraying, pharmaceutical treatment, toxic powders for handling.