Detalles de producto : BUZO T-XXL P4500B BLANCO CAT. I
Utilice la prenda de protección 3M™ 4500 para obtener protección básica contra la suciedad, el polvo y salpicaduras de líquidos no peligrosos en el lugar de trabajo o en el hogar. Este traje de polipropileno resistente al desgaste tiene una excelente cobertura con capucha elástica de 2 paneles, puños, tobillos y cintura y ofrece un ajuste cómodo y una buena libertad de movimiento. El material de polipropileno suave también proporciona una excelente transpirabilidad para una mayor comodidad al trabajar. Esta prenda, perfecta para los trabajos de limpieza más ligeros, visitantes de instalaciones o la industria alimentaria, mantiene la limpieza tanto para el usuario como para el proceso. La cremallera unidireccional con solapa ofrece mayor comodidad y protección. Disponible en azul o blanco para la zonificación por colores, la identificación de trabajadores o para reducir la visibilidad de la suciedad.
La Prenda de protección 3M™ 4500 es un mono CE Categoría I Simple indicado para aplicaciones no peligrosas. Ya sea para usos domésticos particulares, trabajos ligeros de limpieza y mantenimiento industrial o entornos en que la higiene y la limpieza sean importantes, la Prenda de protección 3M 4500 es una solución económica excelente para mantener al usuario seco y limpio.
Cualidades
Protección ligera transpirable
Tejido de polipropileno fuerte y resistente de 45 g/m²
Solapa cubrecremallera
Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos
Aplicaciones
Category 1 coverall designed for light duty protection against non-hazardous liquids and dust