TRAJE AGUA T-2XL HV751 NEPTUNE NARANJA FLUOR AV


HV751 NEPTUNE

Referencias
juba:HV751/XXL
rubix:798593173000
Resumen técnico
ColorNaranja
Tamaño2XL
Material PrincipalPoliuretano
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TRAJE AGUA T-2XL HV751 NEPTUNE NARANJA FLUOR AV


Traje de agua con costuras termosoldadas y bandas de alta visibilidad.

Descripción
  • Cierre frontal con cremallera y botones a presión. Dos bolsillos en la parte frontal con cierre de velcro. Capucha fija oculta con cierre de velcro. Pantalones con cintura elástica y cordón ajustable.


Composición
  • 100% poliuretano sobre soporte en poliéster tricotado.


EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 - EN 343:2019
Traje de agua con costuras termosoldadas y bandas de alta visibilidad.

Información técnica


Atributos
ColorNaranja
Tamaño2XL
Material PrincipalPoliuretano
MaterialPoliuretano Nylon
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,43 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h