ISO 4026 INOX A2 M-20X025 SW10 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCPL20X25EFA2
Rubix:799129932000
fabricante:4026220 25
EAN:4043377068323
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca20 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-20X025 SW10 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 20X25 sw10

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca20 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 913 / ISO 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
204,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
247,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

20 mm

Longitud

25 mm

Material/acabado

Norma