ISO 4029 INOX A4 M-16X030 SW8 ESPARRAGO ALLEN PTA. FILO ANULAR
Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo de cazoleta
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTHCC16X30EFA4
Rubix:799130313000
fabricante:4029416 30
EAN:4043377076564


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 4029 INOX A4 M-16X030 SW8 ESPARRAGO ALLEN PTA. FILO ANULAR
Espárragos roscados con hexágono interior y pivote A4 16X30 sw8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 916 / ISO 4029 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | extremo cónico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
307,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm