DIN 939 INOX A4 M-20X035 ESPARRAGO ROSCA 1,25D
Tornillos prisioneros, ˜ 1,25 d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOUJ1.25-20X35EFA4
Rubix:799122273000
fabricante:0939420 35
EAN:4043377282101


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 939 INOX A4 M-20X035 ESPARRAGO ROSCA 1,25D
Esparragos parte roscada ≈ 1,25 d A4 20X35
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 939 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
950,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
1149,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm