DIN 939 INOX A4 M-16X030 ESPARRAGO ROSCA 1,25D

Tornillos prisioneros, ˜ 1,25 d extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:GOUJ1.25-16X30EFA4
Rubix:799122337000
fabricante:0939416 30
EAN:4043377107275
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca16 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 939 INOX A4 M-16X030 ESPARRAGO ROSCA 1,25D


Esparragos parte roscada ≈ 1,25 d A4 16X30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 939
Tipo de huellasin impresión
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA4
Tipo de roscamétrica
563,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
681,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

30 mm

Material/acabado

Tipo de huella