ISO 4017 INOX A2-70 M-24X040 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X40EFA2-70ISO
Rubix:799119168000
fabricante:4017224 40
EAN:4043377329714


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-24X040 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 24X40 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
214,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm