ISO 4014 INOX A2-70 M-12X080 SW18 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos metálicos con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X80PFA2-70ISO
Rubix:799120786000
fabricante:4014212 80
EAN:4043377143006


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4014 INOX A2-70 M-12X080 SW18 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 12X80 SW18
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
101,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm