DIN 933 INOX A2-70 M-06X045 SW10 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF6X45EFA2-70
Rubix:799116953000
fabricante:0933206 45
EAN:4043377088246


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-06X045 SW10 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A2-70 6X45 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
258,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
6 mm
Norma
Diámetro métrico
m6