DIN 933 INOX A4-70 M-08X120 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X120EFA4-70
Rubix:799117707000
fabricante:093348 120
EAN:4043377096272


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-08X120 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 8X120 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
165,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M8