DIN 933 INOX A2-50 M-02X016 SW4 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH2X16EFA2-50
Rubix:799118925000
fabricante:093322 16
EAN:4043377089816
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-02X016 SW4 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-50 2X16 SW4
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca2 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom2
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,50 Sin IVA
/ 1000 unidades
819,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

16 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

2 mm

Norma

Diámetro métrico

m2
Seleccione variantes (1544)