DIN 933 INOX A2-70 M-27X180 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH27X180EFA2-70
Rubix:799119009000
fabricante:0933227 180
EAN:4043377270344


Resumen técnico
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-27X180 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 27X180 SW41
Información técnica
Atributos
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m27 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,10 € Sin IVA
/ 5 unidades
388,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
180 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
27 mm
Norma
Diámetro métrico
m27