DIN 933 INOX A4-70 M-16X055 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH16X55EFA4-70
Rubix:799120254000
fabricante:0933416 55
EAN:4043377094032
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-16X055 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 16X55 SW24
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca16 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,25 Sin IVA
/ 25 unidades
186,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

55 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

16 mm

Norma

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (1544)